カッターナイフLネジロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65151678 品番SC-3N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。
段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。
持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。
各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。

用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。 仕様ネジロック式、日本製ブレード 規格L型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
注意
※本品は刃物ですので、取り扱いには安全に十分注意してください。
※非絶縁道具ですので、感電に注意して下さい。
※使用しない時は刃を収納し、幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする