セラミックカッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65151696 品番 SF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。
セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
すべりにくいラバー付グリップです。
便利なオートロック式カッターナイフです。

材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー 適合替刃セラミックカッター替刃SFB-1 サイズS 用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
注意
※セラミックは性質上、衝撃や曲げによって簡単に破損します。刃や本体の落下など、衝撃を与えないで下さい。刃は1ピッチ以上出して使用しないで下さい。金属・ガラス・陶器など硬いものは絶対に切らないで下さい。
※本品は刃物です。取り扱いには安全に十分ご注意下さい。非絶縁工具です。感電に注意して下さい。
※作業スペースは十分に確保し、安全に十分注意して下さい。材料を支える側の手の位置に注意して下さい。刃の進行する先に手を置くと、コースから外れた時に危険です。
※薄い金属定規などを使うと、刃先がのりあげたりして危険です。定規は厚手の幅の広いものを使って下さい。
※作業時や刃を取り替える際には、保護メガネ・保護手袋を着用し、十分注意して作業を行って下さい。作業中でも、使用しない時は刃を収めておいて下さい。刃部に直接触れないで下さい。ケガをする場合があり危険です。
※使用しない時は刃を収め、幼児の手の届かない所に保管して下さい。使用済みの刃は、危険のないように適切に処理を行って下さい。切れ味が落ちた場合、市販の刃物用砥石での研ぎ直しが可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65151705
2026-03-11
用途:
段ボールやゴム板のカット
その他業種

刃を長く出してカットするような場合、力を入れすぎるとセラミック刃が折れます。力を入れる作業には向きませんのでお気をつけください。刃を極力出さずに作業する方法をオススメします。ただ、刃が腐食しないので作業場所によっては重宝しています。

2025-02-24
用途:
成形部品等に使用
製造業

成形部品のハンドワークで部品を切ったりする部署です。普通のカッターナイフですと、指を切ってしまったりして危険。このカッターにはガードがありますので危険回避できる。購入して良かったです。

2025-01-22
用途:
成形部品等に使用
製造業

一個担当者からのお試しで購入しました。製品カットの際、保護手袋をしていても手を切ってしまう事例があり、検討した結果の購入です。保護されているので、使い勝手はとても良いと言っていたので、また次回購入を考えています。

対象商品:
65151696
2022-08-09
用途:
切断作業
製造業

値段は高めですが刃が全く腐食しないのでうまく使えば交換せずに長期間使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする