ファイバーG柄ゴムハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65151775 品番 1/2LBS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
丈夫なファイバーグラス柄です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部)ファイバーグラス 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理 ヘッド質量(ポンド)1/2
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にヘコミ、カケ、ワレ等のないことを確認して下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケないか、グリップが回らないかを確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鋼製型枠のバラシ

安物のゴムハンマーは釘などで頭と柄の部分が固定されているので、頭がぐらついたり外れたりするので、いかにも丈夫そうなこちらを購入。思ったより軽めなのと柄が長いので少し違和感が今はありますが、慣れれば使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする