SK11
SK11の ハンマー
SK11の ゴムハンマー
木柄ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65151793
品番
1/2LBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
用途
組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)
木柄
材質(頭)
ゴム製
主な用途
組立家具・板金作業・機械の修理
ヘッド質量(ポンド)
1/2
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。