木柄ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65151818 品番 1-1/2LBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。

用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部)木柄 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理 ヘッド質量(ポンド)1-1/2
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする