SK11
SK11の ハンマー
SK11の 片口ハンマー
ステンレス製先切金槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65151933
品番
18MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様
18mm
材質(柄部)
樫
材質(頭)
ステンレス
主な用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。