曜日別特売
1/2LBS 白ゴムハンマー SK11 65151958

白ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ヘッド質量(ポンド)1/2
内容量1本注文コード65151958品番1/2LBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

素材に傷を付けにくく、色を付けません。
相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。
素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業ヘッド質量(ポンド)1/2
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする