白ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65151967 品番 1LBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

素材に傷を付けにくく、色を付けません。
相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。
素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。

用途組立作業・室内装飾・板金作業。 材質(柄部)ラバーウッド 材質(頭)ゴム製 主な用途組立作業・室内装飾・板金作業 ヘッド質量(ポンド)1
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする