曜日別特売
SPD-AH09 足場用ハンマー SK11 65152064

足場用ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)290
内容量1本注文コード65152064品番SPD-AH09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。
ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。
柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。

用途
足場工事。
材質柄尻部金具:ステンレス製全長(mm)290柄長さ(mm)約220材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
注意
※使用用途以外では使用しないでください。ご使用の際には、手袋・安全メガネなどの安全保護具を着用してご使用ください。また、周囲の安全を確認の上、ご使用ください。使用前・使用中・使用後などに、本体のどこかに、ワレ・カケ・ヒビ・ガタツキなどの異常が見られた場合には、ご使用を中止してください。怪我や事故につながる危険性がありますので、ご注意下さい。ヘッド部にカラビナを脱着する場合、確実に取付け・取り外しが出来たことを確認してください。また、柄尻部に取り付けるセフティコード類も、しっかりと取り付けられていることをご確認ください。本製品は予告なく、サイズ変更や仕様変更を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする