GEL足場ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65152098 品番 SPD-GG09S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。
GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。
グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。

材質(頭)炭素鋼 全長(mm)約230 材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂 頭質量(kg)0.9 シャフト長さ(mm)約180 主な用途足場の組立・解体 用途足場の組立・解体などの作業。
注意
※使用用途以外では使用しないでください。ヘッド部・シャフト部などに、ガタツキやワレ・カケなどの異常が見られる場合、必ず使用を中止してください。作業を行う場合、周囲の安全を確認してください。また、安全作業のため、保護メガネ・手袋などの安全保護具を必ず着用してください。ハンマーヘッドの両サイドの打撃面以外では、叩かないでください。頭部に負荷をかけ、破損等につながる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする