石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 頭質量(kg)0.6 注文コード65152143 品番SPD-SH-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は頭質量2種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。
接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。

用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。 仕様落下防止用コード取付穴付 材質(グリップ)PVC 材質(シャフト)クロームモリブデン鋼 頭質量(kg)0.6
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や皮手袋等の防具を着用してください。
※カケ・割れ・破損があるときには、絶対に使用しないで下さい。
※足場作業等で使用する際には、必ず、落下防止措置を取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする