SK11
SK11の ハンマー
SK11の 片口ハンマー
スーパーグラス先切金槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65152195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。
手にフィットし、滑りにくいグリップです。
尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様
18mm
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。