エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
耐震・転倒防止用金具(作業台用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65152205
品番
EA956NA-110【ワケあり】
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,160
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm
アズワン品番
65-2292-43