E-Value
E-Valueの ハンマー
E-Valueの ゴムハンマー
木柄ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65152466
品番
1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
588
バスケットに入れる
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。
ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
材質(頭)
ゴム
全長(mm)
335
材質(柄部)
木
質量(g)
548
主な用途
木製品・機械の組み立て
用途
木製品・機械の組み立てなど。
注意
※本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。