E-Value
E-Valueの ハンマー
E-Valueの ショックレスハンマー
ショックレスハンマーPVC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65152484
品番
EV-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。
PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
材質(頭)
PVC
全長(mm)
325
質量(g)
744
主な用途
木製品・機械の組み立て
用途
木製品・機械の組み立てなど。
注意
※本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。