E-Value
E-Valueの バール/タガネ/クサビ
E-Valueの チゼル
グリップ付チゼル25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65152606
品番
EGC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ツバ付グリップで安全作業ができます。
ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。
タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
用途
ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。
仕様
両刃
材質
本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC
硬度
HRC50±1
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※ご使用の際はヘルメット、保護メガネ、皮手袋、安全靴等、作業内容に合わせた防具を着用してください。
※本体にヒビ割れ、曲がり等の異常がないことを確認して危険のないよう使用してください。