平タガネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65152667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。
コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)16 全長(mm)約190 刃幅(mm)19 仕上ニス仕上
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。
※破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65152649
2023-08-04
用途:
コンクリート破壊

U字工事などコンクリを削るときに使用していますが、ネットで見た感じはもう少し太いのでわと思っていた。それなりに使えるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする