- 平タガネ SK11 65152676

平タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)22
全長(mm)約200
内容量1本注文コード65152676品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。
コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。
材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)19全長(mm)約200刃幅(mm)22仕上ニス仕上
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。
※破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152649
2023-08-04
用途: コンクリート破壊

U字工事などコンクリを削るときに使用していますが、ネットで見た感じはもう少し太いのでわと思っていた。それなりに使えるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする