SK11
SK11の バール/タガネ/クサビ
SK11の タガネ
チスタガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65152719
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。
用途
コンクリート及びブロックのハツリ作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
全長(mm)
約270
仕上
ニス仕上
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※破損の原因となりますので、過剰な打撃は加えないでください。