SK11
SK11の ポンチ/刻印/ハトメ
SK11の ポンチ
SK11の センターポンチ
センターポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65152859
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。
高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
センターポンチ
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
10
仕上
クロームメッキ
材質
機械構造用炭素鋼
用途
穴あけ時の位置決め作業。
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。