面直し用ダイヤモンド砥石

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65152956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。
軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。
一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。
研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。

用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 適合中砥石〜仕上砥石の作業向きです。 粒度800相当 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
注意
※非常に研削力が高いので、面直しをした砥石表面に傷が入ることがあります。作業する際には、力加減に注意してください。また、予め研ぎ感を確かめてから使用してください。
※使用用途以外では使用しないでください。面直しの作業を行う場合は、必ず水をかけながら作業を行ってください。油は使用しないでください。目詰まりの原因となります。
※使用後は、ブラシや中性洗剤を使用し、目詰まり・汚れなどを除去してください。除去した後、水洗いをして、十分に水気を切って乾燥させてから保管してください。この際、水気が残っていると、サビなどの発生につながります。
※落下させたり、衝撃を与えないでください。本体が破損する恐れがあります。
※表面が茶色っぽく変色することがありますが、面直しをした砥石に残っていた鉄分によるものです。使用上は問題ありません。一度目の使用で砥石表面の手触り、研ぎ感が変化することがあります。これは砥石表面で重なり合っていた余分なダイヤモンドパウダーが取れる為です。使用上は問題ありません。
※(使用方法)面直しをする一般砥石に水をかけながら、使用してください。力を入れすぎないように注意しながら、面直しをしたい砥石面に擦り付けてください。均等な力加減で作業することをオススメ致します。砥石面が乾燥してきた場合には、再度、水をかけてから作業を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
砥石の修正

セラミック砥石の修正に使っています。個体によって砥面に粒子の若干のムラがあるように感じますが平面を出すには概ね使いやすく継続的に使っています。

2025-11-12
用途:
砥石の面直し
農・林・水産業

平坦度に難ありのため、この評価になります。
人工大理石ベースということで、平面を期待していましたが、ダイヤ面が上に凸状になっています。横から見たらわずかですが、目視でベースが反っていることが分かります。裏返し置いて上下端を押すと、明らかに端が浮くことが分かり、裏面の中央部の隙間が0.13から0.15o程度になっていました。
所有している他社の荒砥のような面直し砥石の方がより平面が出ています。
砥石の平坦度をあまり要求しない洋包丁などの刃物には、この砥石の修正でまったく問題はないかと思いますが、残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
65152947
2024-07-01
用途:
砥石の面修正

ほかの面修正砥石よりも大きいサイズであることを第一の理由として、この商品にしました。大きいので、期待した通り、前後に動かすストロークに余裕ができ、安定した修正作業ができました。価格は高いのですが、作業時間の短さを考慮すれば、よい選択だったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
65152947
2023-04-16
用途:
我が家に昔からあった段差が大きくなりすぎた砥石の修正
製造業

20mm以上の段差の為、サンダーにコンクリート修正カッター

を取り付け、大まかな段差をなくし本品の修正と石で平面化した。

バッチリでした。

対象商品:
65152947
2022-11-11
用途:
アルミの面研磨

平面が綺麗に出ています。
安い金属製の物を使用していましたが大きな物の平面を出すときには歪みが大きくて使えませんでした。
こちらは問題無く使えます。
金属製の物よりかなり軽いのも良いです。
価格も安く満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
65152956
2022-01-05
用途:
砥石の面直し
創作家具工房 木工みんぐ 様

シャプトンの砥石の面直しに使っています。良くおろしてくれるので助かります。コストパフォーマンスの良い道具ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
65152956
2025-04-03
用途:
包丁研ぎやノミ、カンナの刃研ぎ

鉄の包丁などを研いだあと、綺麗に清掃したつもりでも、後日サビが出て、表面が赤茶色になっていました。使用後のメンテナンスが難しそうです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

対象商品:
65152956
2022-02-13
用途:
砥石の面直し

ダイヤブロックが削れなくなってきたので購入しました。良く削れますが、説明に書かれている様にあまり力を入れない方が良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする