緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 中塗鏝
油焼中塗鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65152965
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。
焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。
表面研磨仕上げを行っています。
用途
モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。
仕様
油焼き加工処理
材質
鏝刃部:鉄材、柄部:木
サイズ(mm)
150
パッケージ
ビニールサック入り