※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
タイプ
六角ナット
注文コード
65152984
品番
SHNM-M5【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
モリブデン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
1.7
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法m(mm)
M5