SSレンガ鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65153376 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使い易さにこだわったレンガ鏝です。
メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。
特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。
鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。
バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。

用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木 サイズ5番 質量(g)約194 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約109×240×135
注意
※作業箇所にあった鏝をご使用下さい。
※柄及び鏝身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてよく乾燥させてから保管して下さい(金鏝は乾かした後で薄く油を塗っておいて下さい)。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。鏝面が傷む恐れがあります。
※鏝板のエッジやカドは鋭利です。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする