緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ゴム鏝
ゴム鏝 剣先
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65153419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。
タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途
タイル目地塗り作業。
仕様
剣先タイプ
材質
柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
サイズ(mm)
180