スーパーハード鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65153498 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アルミ合金背金で曲がりにくいです。
通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。
背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。
アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。
広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。

用途土間打ち後のならし作業。 材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金 全長(mm)330 板厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする