SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ペンチ
SK11の ヤットコ
矢床
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65154356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ホビーや細かい作業に使用できます。
ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
全長(mm)
約150
硬度
HRC50
材質
炭素工具鋼(S50C)
用途
つかみ、曲げ作業。
タイプ
先細
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物には使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。