ピンセット 普及型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65154487 品番 NO.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。
指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。
盆栽の手入れ用としても便利です。
剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。
脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホビーや、細かな作業等。 材質ステンレス鋼SUS430 全長(mm)約150 先端先曲
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする