SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピンセット
ピンセット ネジビス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65154505
品番
NO.13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。
ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
用途
ホビーや細密な作業等。
材質
ステンレス鋼SUS420J2
全長(mm)
約130
先端
矢
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。