龍馬
龍馬の バール/タガネ/クサビ
龍馬の てこ
テコバール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65154593
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。
八角特殊鋼使用しており丈夫です。
特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テコバール
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
用途
剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
全長(mm)
約1200
刃幅(mm)
約33
仕上
濃紺塗装
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。