龍馬
龍馬の バール/タガネ/クサビ
龍馬の てこ
テコバール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
約1800
注文コード
65154618
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。
八角特殊鋼使用しており丈夫です。
特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途
剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
全長(mm)
約1800
刃幅(mm)
約38
仕上
濃紺塗装
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。