藤長
藤長の のこぎり
藤長の のこぎり本体
藤長の 片刃鋸
自力折込鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65154706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
収納・携帯に便利な折込式です。
折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。
用途
一般木材の切断作業。
材質
刃:SK-6、柄:サクラ材
折込
折込式
刃渡り(mm)
180
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。