カッターナイフSLセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード65154873 品番EC-SLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。
S型とL型カッターのセットです。
薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。
便利なオートロック式です。

用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。 規格S型・L型 適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
注意
※本品は刃物です。取扱いには安全に十分ご注意ください。
※刃の進行する先に手を置くと、コースから外れた時に危険ですので、材料を支える側の手の位置に注意してください。
※非絶縁道具ですので、感電に注意してください。
※定規を使用する際は、金属製の厚手のものを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする