POM320FD-DB1P クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西 65155004 POM320FD-DB1P クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西 65155004 POM320FD-DB1P クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西 65155004

クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65155004 品番POM320FD-DB1P
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。
金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。
留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。

材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
注意
※製造上、色むらが見られる場合がございますが、性能やご使用に問題ございません。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする