つっぱり有孔ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65157129 品番RTHB-8120(VNA/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁面のデッドスペースを有効活用できる突っ張り固定式の有孔ボード。
上の3段:有孔ボード、下の2段:マガジンスタンド。有孔ボードに合う、3種類のフック付属(通常フック10個、J型フック10個、O型フック2個)。
マガジンスタンドは本などが前に落ちないようにコの字バーでサポート。ヴィンテージ調のシートは、汚れなどお手入れしやすいメラミン樹脂加工。転倒防止チェーンも付属で安心。

用途
有孔ボード、ペグボード、パンチングボード、ディスプレイ、棚、壁面ラック、パーテーション、仕切り、つっぱり棚として。
玄関、リビング、ベッドルーム、ランドリールーム、バスルーム、すき間収納に。
付属品通常フック×10、J型フック×10、O型フック×2、転倒防止チェーン×2 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボード:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)17.5 ヴィンテージナチュラル 寸法(幅W×奥行D)(mm)コの字バー内寸:760×35、L字部内寸:800×30 枚数有孔ボード:3枚 耐荷重(kg)フック1個あたり:0.5、マガジンラック1個あたり:2、全体:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×130×2000-2600 穴数有孔ボード:1枚あたり9×20穴(約3cm間隔) フック通常フック:長さ約4cm、J型フック:奥行約3cm 、O型フック:直径約5cm 組立時間約60分以上 棚板寸法(mm)有孔ボード:タテ350×ヨコ800
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
※組み立ては必ず2人以上で行ってください。
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする