ステンレス木が割れにくいビス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180本) 注文コード 65157165 品番 544-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。
優れた性能はそのまま。
ステンレスの耐久性をプラス。

ねじ寸法(mm)3.8 長さ(mm)30 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 用途木部への締結に。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
硬木に使用する場合は、ドリルにより下穴をあけることをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65157156
2023-04-23
用途:
外壁に防犯カメラを設置するため

自宅の外壁サイディングに防犯カメラを取り付けるため、ステンレス製のネジを探していました。しっかり食いつき満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする