ナカキン
ナカキンの クリーンルーム用事務用品
ナカキンの クリーンルーム用ファイル/バインダー
アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65157393
品番
AS-A4S-P
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
アズワン品番
4-3095-04
サイズ
A4
タイプ
横
仕様
チェーン・ペン付き
質量(g)
290
材質
板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯
61-0684-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。