アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65157418 品番 AS-A3S-P
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。

アズワン品番4-3095-06 サイズA3 タイプ 仕様チェーン・ペン付き 質量(g)560 材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理) 替芯61-0684-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする