ナカキン
ナカキンの 看板・POP・掲示用品
ナカキンの カタログスタンド
ナカキンの フロア用カタログスタンド
サイン付きパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65157567
品番
RSP-C202-W
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4/A3までのポスターとパンフレットを同時に陳列できます。
材質
本体/スチール、ケース/PS樹脂、サイン部/スチール+透明PET
質量(kg)
8.7
色
シルバー
サイズ
サイン部:A3横
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×400×1355
アズワン品番
63-1826-50