ウメコン
ウメコンの バルコニーまわり
ウメコンの 収納庫
ウメコン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65158574
品番
UC201-20H
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
トランクルームから輸送まで幅広いシェアをカバー。
コンテナのベストセラー。
組み立て式です。
完全防水仕様です。
中に2t(もしくは1.8t)モノを入れてクレーン作業が出来ます。
質量(kg)
380
高さ(mm)
2200
間口(mm)
2000
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2050×2000×2200
容積(m
3
)
7.2
扉形式
観音開き
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1930×1930×1940
最大積載量(t/台)
2
注意
※荷降ろし時 リフトのご用意が必須となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
170,000
/
税込
¥
187,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません