ウメコン
ウメコンの バルコニーまわり
ウメコンの 収納庫
ウメコン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65158608
品番
UC201-17S
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
シャッタータイプの省スペースコンテナ!
頑丈!丈夫!強固!長持ち!
組み立て式です。
完全防水仕様です。
質量(kg)
300
高さ(mm)
2450
間口(mm)
2000
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1700×2000×2450
容積(m
3
)
6.1
扉形式
シャッター(縦型)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630×1930×1940
最大積載量(t/台)
1.8
注意
※荷降ろし時 リフトのご用意が必須となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
170,000
/
税込
¥
187,000
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
340,000
/
税込
¥
374,000
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
510,000
/
税込
¥
561,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません