ヤマショウ
防虫ネット ストール グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65158714
品番
YAN-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいストール。ひざ掛け・腰巻等色々な使い方ができます。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
800×1550
色
グレー
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。