18-8 シンプルマルチスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65162555 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

これまで広口の物が多くありましたが、コロナの関係で多くのお客様お店に入らない現状
もあり箸の本数が少ない方が良いと、ご希望があり作らせて頂きました!
トングを入れることも可能で、ビュッフェなどに箸とトングを入れておけばMYトングとして1人1人に提供でき衛生的にも安心してご利用になれます。
23cmの箸が約15膳入ります。
本数が少ないので洗う手間も省けますのでオススメです!
スリムなので卓上の邪魔になりません!

材質18-8ステンレス 高さ(mm)175 寸法(Φ×mm)50×175 収納本数(本)30(23cm箸/15膳) 底径(Φmm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする