N12-34 保冷剤クールベスト 昭和商会 65162634 N12-34 保冷剤クールベスト 昭和商会 65162634 N12-34 保冷剤クールベスト 昭和商会 65162634

保冷剤クールベスト

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65162634 品番N12-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

暑さで体力消耗の厳しい職場に、装着するだけでひんやりクール!厚手ポケットで保冷効果長持ち!柔らかいメッシュ素材のショートタイプなので体にフィット! 作業の邪魔になりません。涼しいメッシュタイプの素材に保冷剤のアイスパックが(胸2カ所、背中1カ所)付いており温まった体をクールダウン。保冷剤は取外し式なので、衛生的で何度でも繰り返し使用できます。保冷剤は胸用4個、背中用2個付き。

用途熱中症対策猛暑対策に炎天下の屋外作業に セット内容ベスト1着、胸ポケット専用保冷剤×4(うち予備2個)、背中ポケット専用保冷剤×2(うち予備1個) ネイビー サイズフリー 質量(g)(保冷剤)背中用:約180、胸用:約100 サイズ(mm)(保冷剤)背中用:115×160、胸用:70×115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
猛暑対策

ベスト構造そのものは問題ありませんが、保冷剤が1シーズン持たずに穴が開いて中の液が飛び出してしまいました。予備も破れそうな状況で心配です。もう少し、使用頻度に耐えられる素材で販売して頂けると良いと思いました。

対象商品:
65162634
2023-07-24
用途:
通勤時
サービス業

片道約30分の自転車通勤で身体が火照るのを防止するため購入。
このベストは背中と両肩ストラップの3箇所に保冷剤を入れるタイプですが、両脇の部分にも2連の保冷剤を二つ折りにして引っ掛けて使用。
通勤が楽になりました。
洗濯も簡単で乾きも速いです。

2人が参考にしています
対象商品:
65162634
2023-07-24
用途:
炎天下での農作業時。
農・林・水産業

数時間しか持たないし、水滴が付くので、アルミの保冷剤を追加注文しようかと思っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする