昭和商会
昭和商会の ワーキングウェア
昭和商会の トップス
昭和商会の 春夏 トップス
ショート丈サマーベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65162774
品番
N18-45NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高温多湿時に優れた通気性を発揮ファン付きウェアの上から装着可能です網目の大きいメッシュ、通気性の高い穴あき反射テープを使用冬期でも割れにくい寒冷地対応の反射テープなのでオールシーズン対応です
材質
ベスト:ポリエステル100%
色
紺/白
サイズ
フリー(ウエスト130cmまで)、丈40cm
材質(反射板)
50mm幅高輝度マイクロプリズム