近江屋ロープ
近江屋ロープの 支柱・アーチ・柵
近江屋ロープの 園芸支柱
獣害防止柵イノシッシ用支柱セット 10本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65163990
品番
#1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途
獣害用・園芸用支柱用
セット内容
角パイプ(t1.6×25×25×1000)×10本/丸パイプ(t0.5×Φ38.1×1800)×10本/ステンレスキャップ×10個
長さ(mm)
1000/1800
質量(kg)
丸パイプ:0.85、角パイプ:1.2
太さ(Φmm)
38.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません