フジ矢
フジ矢の 電設工事関連
フジ矢の ストリッパー
フジ矢の ワイヤーストリッパー
VA線ストリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65164236
品番
FVA102-BG
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
VA線ストリッパが更に使いやすく。
開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。
新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。
上からも見やすい目盛を追加。
用途
VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
185×54×57
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
378
タイプ
4サイズ対応
電線仕様-種別
銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
適合電線径(Φmm)
対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表