3/22より値下げ!現場を応援

5102D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164254 5102D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164254 5102D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164254

段付ビット 2本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65164254 品番 5102D-65-BG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) 値下げ
639

盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。

用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応 材質特殊鋼 寸法(mm)65×6.35×6.35 全長(mm)65 ブラック・ゴールド 質量(g)23 種類段付 軸径6角軸 シャンク径(Φmm)6.35 刃先(+)1 入数2本入 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする