フジ矢
フジ矢の ドライバー/ビット
フジ矢の ビット
フジ矢の プラスビット
段付ビット 2本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65164288
品番
5202D-82-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。
用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様
先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質
特殊鋼
寸法(mm)
82×6.35×6.35
全長(mm)
82
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
27
種類
段付
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
(+)2
入数
2本入
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭