段付ビット 2本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65164297 品番 5202D-100-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。

用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応 材質特殊鋼 寸法(mm)100×6.35×6.35 全長(mm)100 ブラック・ゴールド 質量(g)31 種類段付 軸径6角軸 シャンク径(Φmm)6.35 刃先(+)2 入数2本入 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする